Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-627131-BP Herst.-Nr.: VA36T EAN/GTIN: 3250616410633 |
| |
|
| | |
| Hager VA36T Verteilertür Anzahl Reihen 3 Weiß
Blechtür 3reihig
Passende Stahlblechtür für Aufputz-Kleinverteiler 62 71 26.
Technische Daten: Anzahl Reihen: 3 · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Details): 62 71 26 · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 495 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 285 x 495 x 15 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 15 mm | Produktabmessung, Höhe: | 495 mm | Produktabmessung, Breite: | 285 mm | Passend für (Details): | 62 71 26 | Marke: | Hager | Farbe: | weiß | Anzahl Reihen: | 3 | Produkt-Art: | Verteilertür | UKCA-konform: | ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,61* | € 15,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,62* | € 15,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,91* | € 16,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,18* | € 16,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,55* | € 25,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|