Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA24CN Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 24 Anzahl Reihen = 2 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627124-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA24CN
EAN/GTIN:
     3250616411241
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Hager VA24CN Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 24 Anzahl Reihen = 2 Inhalt 1 St.

Aufputz-Kleinverteiler 2reihig

Mit Kunststoffgehäuse
Inkl. QuickConnect-Klemme
Plombierbar

Der Aufputz-Kleinverteiler inklusive fingersicherer QuickConnect-Klemme, Gerätetragschienen und 12 Teilungen. Lieferung ohne Tür, (Stahlblechtür 62 71 29). Erfüllt DIN VDE 0603-1, DIN 43871.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Teilungen: 24 · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96.5 mm · Weitere technische Daten: IP30

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 305 x 370 x 96.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
96.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
96.5 mm
Anzahl Teilungen:
24
Anzahl Reihen:
2
Produkt-Art:
Verteilerschrank
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, aufputzverteiler hager, abdeckung hager, aufputzverteiler 2-reihig, 3250616411241, Hager, VA24CN, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
€ 5,90*
ab € 25,37*
€ 33,48*
1 Tag
123
€ 4,99*
ab € 25,43*
€ 33,51*
3 Tage
189
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 34,29*
4 Tage
116
€ 6,40*
ab € 26,62*
€ 35,07*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 37,20*
€ 49,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 83,57*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,61*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,47*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,34*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ455P
ab € 12,83*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 9,30*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
VZ602
ab € 6,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.