Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 886.002 886.002 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Kleinstsicherung 6.3 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-618954-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     886.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eska sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
ESKA 886.002 886.002 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Kleinstsicherung 6.3 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter für Kleinstsicherungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6.3 A · Passend für (Sicherungen): Kleinstsicherung · Produktabmessung, Höhe: 5.6 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Rastermaß: 5.08 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 5.6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.6 mm
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
ESKA
Anzahl Sicherungen:
1
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Print
Passend für (Sicherungen):
Kleinstsicherung
Typ (Hersteller-Typ):
886.002
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
5.08 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ESKA, 886.002
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,52*
10
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 0,572*
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,62*
Lager 102
1163
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.