Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Stecker-Netzteil Grothe 43399 Mistral NA 9V-GPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613160-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43399
EAN/GTIN:
     4011459433994
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Stecker-Netzteil Grothe 43399 Mistral NA 9V-GPE

Netzadapter für Mistral Gongs

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Stecker-Netzteil · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1,7 m

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 74 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
schwarz
Funk-Türklingel-Komponente:
Stecker-Netzteil
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
primär: 230 V/50 Hz|ツ| sekundär: 9 V/DC/ Max. 0|ツ|5 A
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, funkgong grothe, schuko winkelstecker, 04011459433994, 4011459433994, Grothe, 43399, Mistral NA 9V-GPE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 20,27*
€ 5,95*
ab € 14,89*
€ 20,27*
€ 5,00*
ab € 15,20*
€ 20,62*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 21,51*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43301
ab € 44,46*
Ähnlich
Grothe
43300
ab € 58,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.