Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 300M Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL 300M Silber, Weiß
Grothe MISTRAL 300M Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36466703
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Distanz-Multiplikator: beliebig große Reichweiten durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/Sender-Kombinationen erzielbar.
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, bes. Ruffolge für Hörgesch. Etc.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle
ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen
benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und 500 mJ-Blitzlicht auf Tastendruck. System easyTIP
wasserdichter Combi-Funktaster mit Namensschild und LED-Sendekontrolle
17-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, 20 Sender anlernbar
Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich
Empfänger-/Sender ab Werk vorprogrammiert.
17 Melodien/Blitzlicht
Distanz-Multiplikator
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868.35 MHz
Maximale Reichweite
500 m
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Volumen (dB)
86 dB
Anzahl Melodien
17
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
36 mm
Tiefe des Senders
100 mm
Höhe des Senders
17 mm
Energie
Batterietyp (Sender)
AAA
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Batterietyp (Empfänger)
LR14
Anzahl der Batterien (Empfänger)
4
Batterie-Spannung (Empfänger)
1.5 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43301
ab € 44,61*
Ähnlich
Grothe
43399
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.