Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251002R0065 2CDS251002R0065 Leitungsschutzschalter 1polig 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613122-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251002R0065
EAN/GTIN:
     4016779709385
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
ABB 2CDS251002R0065 2CDS251002R0065 Leitungsschutzschalter 1polig 6 A

Langzeitschutzschalter ABB S201-S B6A

Dank cleverer Anschlusstechnik lässt sich dieser Sicherungsautomat wesentlich schneller und komfortabler verdrahten.
Leitungsschutzschalter 1polig mit Auslösecharakteristik B. Der Bemessungsstrom beträgt 6 A mit einem Bemessungsschaltvermögen 6 kA bei einer von Bemessungsspannung 230/400 V/AC.

Ausstattung:
Zugang: Schraubklemme bis 35 mm² · Abgang: Steckklemme bis 4 mm².

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1polig · Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl: 1 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Typ: 1polig B 6 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 89 mm x 69 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
1polig
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig B 6 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 04016779709385, 4016779709385, ABB, 2CDS251002R0065
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,54*
€ 9,24*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 9,54*
€ 3,90*
ab € 7,41*
€ 10,49*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,64*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,29*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 215,52*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 10,08*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,71*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,97*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,88*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 204,69*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,94*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.