| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612684-BP Herst.-Nr.: 581070 EAN/GTIN: 5004100810700 |
| |
|
| | |
| Honeywell 581070 Läutewerk 24 V (max) 100 dBA Grau
Master-Läutewerk 24 V/AC
Schalen-Ø 154 mm IP20 ca 100 dB (A)
Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 24 V/AC · Betriebsspannung max.: 24 V · Herstellerfarbe: Grau · Lautstärke: 100 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Ø: 154 mm · Stromaufnahme: 430 mAh · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 154 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Ø: | 154 mm | Marke: | Honeywell | Montageart: | Aufputz | Melodien (Anzahl): | 1 | Stromaufnahme: | 430 mAh | Betriebsspannung (Bereich): | 24 V (max) | Betriebsspannung max.: | 24 V | Betriebsspannung (Details): | 24 V/AC | Lautstärke: | 100 dBA | Produkt-Art: | Läutewerk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,64* | € 76,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,31* | € 76,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,37* | € 79,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,59* | € 81,43* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,69* | € 87,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|