Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSR255180R1105 FI-Schutzschalter B 2polig 10 A 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610952-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255180R1105
EAN/GTIN:
     8012542066118
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ABB 2CSR255180R1105 FI-Schutzschalter B 2polig 10 A 0.03 A 230 V

FI-Schutzschalter ABB - DS201 B10 A

Kurzschlussschutz
Überlastschutz
Zusatzschutz bzw. Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag

Mit dem Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat bietet ABB eine Schutzlösung für alle Arten von Einphasen-Wechselstromkreisen in modernen Anlagen. Das Gerät bietet gleichzeitig folgenden Schutz: Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Zusatz- bzw. Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag und zum vorbeugenden Brandschutz. Außerdem ermöglichen sie ein hohes Maß an Selektivität, da jeweils nur der fehlerbehaftete Stromkreis abgeschaltet wird.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm · Typ: 2polig B 10 A 0,03

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 85 x 73 mm
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl (num):
2
Typ:
2polig B 10 A 0|ツ|03
Auslöse-Charakteristik:
B
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, fi-schutzschalter b, schutzschalter abb, schutzschalter, 8012542647812, ABB, 2CSR255180R1105, 767-4071, fgfd
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 40,58*
€ 52,21*
€ 4,00*
ab € 39,16*
€ 52,28*
2 Tage
39
€ 6,40*
ab € 41,56*
€ 53,67*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 54,72*
€ 5,46*
ab € 43,53*
€ 55,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,95*
Zubehör
ABB
2CSR201997R0013
ab € 496,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.