Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170199 Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.33 mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607834-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2170199 Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.33 mm² Gelb Meterware

UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 7

Alle LAN CAT-Leitungen für strukturierte Verkabelungssysteme erfüllen die Anforderung nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 (Klassse D).
Merkmale: UTP/S = unshielded twisted pair / screened · UTP/BS = unshielded twisted pair / braided screened · H = halogenfreie Ausführung · FTP = foiled twisted pair · S-FTP = double folied twisted pair ·STP = shielded twisted pair.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 8.50 mm · Frequenz (max.): 1500 MHz · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: Starr,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7a · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.33 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.33 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.33 mm²
Frequenz (max.):
1500 MHz
Marke:
LAPP
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170199
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LAN 1500 S/FTP CAT.7a LSZH
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7a
AWG max.:
22
Außen-Durchmesser:
8.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,27*
Lager 102
140
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,44*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,47*
2 Tage
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 12,43*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,79*
€ 28,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.