Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-604122-BP Herst.-Nr.: 16002583/1 EAN/GTIN: 4044773629309 |
| |
|
| | |
| LAPP 16002583/1 Gummischlauchleitung H05RN-F 4 x 0.75 mm² Schwarz Meterware
H05RN-F Gummileitung
Mittlere Beanschrpuchung
Mittlere Gummischlauchleitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten mit mittlerer Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293. Außenmantel aus Polychloroprene-Gummi, ozonbeständig, flammwidrig.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 8.8 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Kältebeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H05RN-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05RN-F. Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 6 | Kabeltyp: | H05RN-F | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 0.75 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.75 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Gummi | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Ölbeständig | Kältebeständig | UV-Beständig | Harmonisiert | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 16002583/1 | Typ (Hersteller-Typ): | H05RN-F | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 8.8 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Nennspannung U0: | 300 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -25 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -25 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 4 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank | Normen/Prüfzeichen: | VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3 | Geschirmt: | Nein | Ader-Identcode: | bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Gummischlauchleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H05RN-F, H05RR-F, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, 04044773629309, 04044774649719, 02050000206399, 4044774649719, LAPP |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,95* | € 3,06* | | | | | | | | | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,20* | € 3,08* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Meter | € 6,95* | ab € 2,02* | € 3,45* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,65* | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 3,01* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|