Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16002583 LAPP-Kabel H05RN-F 4G0,75mm² Handgeräteleitung AD 6,8mm - 8,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
16002583 LAPP-Kabel H05RN-F 4G0,75mm² Handgeräteleitung AD 6,8mm - 8,8mm
16002583 LAPP-Kabel H05RN-F 4G0,75mm² Handgeräteleitung AD 6,8mm - 8,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121204
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16002583
EAN/GTIN:
     4044774649696
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
h05rn-f 4g0,75
LAPP-Kabel H05RN-F 4G0,75mm² Handgeräteleitung AD 6,8mm - 8,8mm | Produktgruppe: H05RN-F Gummischlauchleitung | Serie: H05RN-F
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
4
Schutzleiter ja/nein:
G
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Typ:
Handgeräte-Gummileitung
Serie:
H05RN-F
Bauart:
Handgeräteleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 65,00*
ab € 2,19*
€ 2,81*
Lager 52L5J
45
1
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 3,47*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,07*
€ 3,83*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.