Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170128-1 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603981-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170128-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LAPP 2170128-1 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® LAN S-FTP Netzwerkkabel

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
LAPP
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170128-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LAN SF/UTP
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
6.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,38*
Lager 102
181
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,40*
1 Tag
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,40*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 31,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,58*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.