Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-602237-BP Herst.-Nr.: 2170280/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 2170280/1 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 2 x 2 x 0.22 mm² Blau Meterware
UNITRONIC® ETHERNET Datenleitung
EtherLine H ist ein industrietaugliches, halogenfreies CATEGORY 5e Hochgeschwindigkeits-Datenkabel zur Verbindung des (FAST-) ETHERNET Netzwerks mit der Feldbusebene. Es ermöglicht damit eine nahtlose Kommunikation von der Sensor-Aktorebene bis ins Internet.
Technische Daten: AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 5.60 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Simplex · Kabeltyp: UNITRONIC® EtherLine® · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | UNITRONIC® EtherLine® | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 2 x 0.22 mm² | Herstellerfarbe: | Blau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.22 mm² | Frequenz (max.): | 100 MHz | Marke: | LAPP | Kabel-Besonderheiten: | Halogenfrei | Flammwidrig | Simplex | Farbe: | blau | Schirmung (Netzwerkkabel): | SF/UTP | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Herst.-Teilenr.: | 2170280/1 | Typ (Hersteller-Typ): | UNITRONIC® EtherLine® H CAT.5 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | AWG max.: | 24 | Außen-Durchmesser: | 5.60 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 4 x | Abgepackt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Netzwerkkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, fernmeldekabel 2x2x0 6, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 04044774750965, 02050000204203, 2050000204203, LAPP, 2170280/1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,09* | € 1,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,10031* | € 1,76031* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,4868* | € 1,8715* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,22* | € 2,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,85* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|