Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 55502464 SILVYN® MPC M25 BK Schlauchverschraubung Schwarz M25 25 mm Gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601555-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
LAPP 55502464 SILVYN® MPC M25 BK Schlauchverschraubung Schwarz M25 25 mm Gerade 1 St.

SILVYN® Schlauchverschraubung MPC-M gerade

Diese Schlauchverbindung stellt in Verbindung mit dem Schutzschlauch SILVYN® EL/ELÖ/ELT ein vollisoliertes und perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauchsystem dar.

Technische Daten:
Außengewinde: M25 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 25 mm · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® EL,SILVYN® ELÖ,SILVYN® ELT · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Wellrohr-Besonderheiten: halogenfrei,UV-beständig · Winkelausführung: Gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei | UV-beständig
Außengewinde:
M25
Passend für (Serie Wellrohre):
SILVYN® EL | SILVYN® ELÖ | SILVYN® ELT
Material:
Polyamid
Winkelausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
55502464
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® MPC M25 BK
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, lapp zubehör schlauchverschraubung, 4044774463483, LAPP, 55502464, SILVYN® MPC M25 BK, Kabelschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,622*
€ 4,672*
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 4,69*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,63523*
€ 4,69523*
10
Frei Haus
ab € 3,715*
€ 4,765*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55502460
ab € 1,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502461
ab € 1,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502463
ab € 1,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502462
ab € 2,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.