Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-601177-BP Herst.-Nr.: 61754025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 61754025 SILVYN® FPAS 16 Wellrohr Schwarz 11.80 mm Meterware
SILVYN® FPAS Schutzschlauch
Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Er überzeugt durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einem hohen Rückformungsgrad.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 15.80 mm · Biegeradius (Details): 40 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 11.80 mm · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Wellrohr-Besonderheiten: flammwidrig,halogenfrei,ölbeständig
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LAPP | Innen-Durchmesser: | 11.80 mm | Farbe: | schwarz | Wellrohr-Besonderheiten: | flammwidrig | halogenfrei | ölbeständig | Material: | Polyamid | Herst.-Teilenr.: | 61754025 | Typ (Hersteller-Typ): | SILVYN® FPAS 16 | Außen-Durchmesser: | 15.80 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 50 m | Biegeradius (Details): | 40 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +120 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Wellrohr | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Leitungseinführung, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, 2050000198281, LAPP, 61754025, SILVYN® FPAS 16, Kabelschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,1003* | € 1,4103* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,1052* | € 1,4152* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,10903* | € 1,42903* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,1384* | € 1,4584* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|