Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 3 G 1 mm² Grau 1119203/1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600279-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119203/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 3 G 1 mm² Grau 1119203/1 Meterware

ÖLFLEX® CLASSIC 110 PVC-Steuerleitung

Nummerncodiert
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV

Steuer- und Anschlussleitung, insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Lackieranlagen, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 6 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Torsionsbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 110 · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE-Reg. Nr. 7030 · Nummerncodiert: Ja · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Torsionsbeständig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1119203/1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® CLASSIC 110
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE-Reg. Nr. 7030
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000191749, 04044774551203, 2050000191749, LAPP, 1119203/1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,45679*
€ 0,77679*
1
€ 5,00*
ab € 0,56*
€ 0,80*
50
€ 8,95*
ab € 0,9078*
€ 1,2352*
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,3728*
€ 1,7928*
Lager 102
779
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.