Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-10-095 Cutter Interlock 9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-591927-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-095
EAN/GTIN:
     3253560100957
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
STANLEY 0-10-095 Cutter Interlock 9 mm 1 St.

Cutter Interlock 9 mm

Ausstattung:
Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
Patentierte InterLockTM-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Klingenbreite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm

Lieferumfang:
Inkl. Klinge.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Marke:
STANLEY
Klingenbreite:
9 mm
Anzahl Klingen:
1
Produkt-Art:
Cuttermesser
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,15*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,16*
5 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 6,17*
2 Tage
364
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,18*
Lager 102
140
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-150
ab € 1,39*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,90*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,349*
Zubehör
Stanley
0-11-300
ab € 2,56*
Zubehör
Stanley
0-10-481
ab € 8,97*
Zubehör
Stanley
0-10-486
ab € 11,13*
Zubehör
Stanley
0-10-475
ab € 6,71*
Zubehör
Stanley
0-10-018
ab € 5,44*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,42*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,65*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 2,00*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,79*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,08*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 17,20*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.