Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Abbrechklingen 9 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Stanley Abbrechklingen 9 mm
Stanley Abbrechklingen 9 mm
Stanley Abbrechklingen 9 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000817760
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-11-300
EAN/GTIN:
     3253560113001
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
9 mm
Merkmale
Breite
9 mm
Dicke
0.43 mm
Anzahl der Segmente
12
Länge (mm)
85 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
241
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,71*
1 Tag
359
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 3,89*
3 Tage
180
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,92*
1 Tag
241
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 3,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 92,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-095
ab € 4,10*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.