Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsirene 190.000.68 190.000.68 230 V/AC 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-586059-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     190.000.68
EAN/GTIN:
     4049787022351
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Werma Signaltechnik Signalsirene 190.000.68 190.000.68 230 V/AC 110 dB

Mehrtonsirene 190

Tonarten und -frequenzen: Einstellbar mit Kodierschalter
32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle
3 Töne extern ansteuerbar

Aufmerksamkeitsstarke Ampelkombination. Die lautstarke Mehrtonsirene 190 kann schnell und einfach mit optischen LED-Leuchten der Serie 890 kombiniert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Geräuschentwicklung (max.): 110 dB · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Produktabmessung, Ø: 150 mm · Schutzart: IP65 · Stromaufnahme max.: 30 mA · Weitere technische Daten: Gehäuse: PC/ABS-Blend, grau · Temperaturbereich: -30 bis +50 °C · Befestigung: Bodenmontage, Bügelmontage Best.-Nr.: 58 60 73 · Anschluss: Schraubklemmen · Kabeleinführung: Oben oder unten mit Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm oder rückseitig mit Gummitülle Ø 6 – 12 mm (im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 150 mm x 147 mm
Stromaufnahme max.:
30 mA
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
147 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Typ (Hersteller-Typ):
190.000.68
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, akustische signalgeber 230v, schallgeber, sirene werma, 04049787022351, 4049787022351, Werma Signaltechnik, 190.000.68, 798-3810
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 127,13*
Frei Haus
ab € 117,89*
€ 136,68*
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 137,75*
Frei Haus
ab € 123,78*
€ 143,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 150,69*
€ 175,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.37
ab € 40,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 14,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 22,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.