Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalhupe 58500068 585.000.68 Dauerton 230 V/AC 98 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585745-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     58500068
EAN/GTIN:
     4016138468915
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Werma Signaltechnik Signalhupe 58500068 585.000.68 Dauerton 230 V/AC 98 dB

Hupe 585

IP65
Lebensdauer von mehr als 5000 h

Ausstattung:
Lautstarke elektronische Hupe · Hohe Lebensdauer von mehr als 5000 h · Integrierter Montagewinkel · Hohe Schutzart IP65 · Gehäuse: PC, PC/ABS-Blend, grau · Befestigung: Winkelmontage · Einbaulage: Schallaustrittsöffnung nach unten · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm² · Kabeleinführung: Kabel-Ø max. 9 mm · Lebensdauer: > 5000 h.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Geräuschentwicklung (max.): 98 dB · Produktabmessung, Breite: 82.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerton · Stromaufnahme max.: 70 mA · Ton-Frequenz: 110 Hz · Weitere technische Daten: Gewicht: 125 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 82.5 x 84 x 91.5 mm
Stromaufnahme max.:
70 mA
Produktabmessung, Tiefe:
91.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
82.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Signal-Typ:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
585.000.68
Geräuschentwicklung (max.):
98 dB
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ton-Frequenz:
110 Hz
Produkt-Art:
Signalhupe
Weitere Suchbegriffe: Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, signalhupe werma 230v, hupe horn, hupe - horn 230v, 4049787004982, Werma Signaltechnik, 58500068, 585.000.68
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,44*
€ 70,76*
€ 5,46*
ab € 57,61*
€ 70,77*
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 72,12*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,90*
€ 72,47*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 86,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.