| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36751907 Herst.-Nr.: 585.000.68 EAN/GTIN: 4049787004982 |
| |
|
| | |
| Signalhupe 230V AC 58500068 Wartungsfreie elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000h. Integrierter Winkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 98 dB | Pneumatisch betrieben: | nein | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,07 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,19* | € 70,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,14* | € 70,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,67* | € 72,36* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,10* | € 72,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,02* | € 72,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|