Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL90 15F CO/BL/90/A/024/15F Gelb Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585428-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO/BL/90/A/024/15F
EAN/GTIN:
     4051455016401
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL90 15F CO/BL/90/A/024/15F Gelb Dauerlicht,Blitzlicht,Rundumlicht 24 V/DC,24 V/AC

Multifunktions LED-Blitzleuchte BL90

Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar. Erhältlich sind die Blitzleuchten in drei verschiedenen Größen von der 12 LED-Variante BL50 über die 24 LED-Variante BL70 bis hin zur leuchtstarken 48 LED-Variante BL90 sowie in den drei unterschiedlichen Farben rot, gelb und grün. Die robuste Konstruktion dieser LED-Blitzleuchte gewährleistet die Schutzklasse IP65. Durch ihre einfache Installation ist die Blitzleuchte flexibel einsetzbar.

Ausstattung:
Robuste Konstruktion · Einfache Installation · Hohe Effizienz · Flexible Einsatzmöglichkeiten · Beliebige Kombination · Optimale Ausleuchtung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt · Ausführung (allgemein): 15 Funktionen · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Gelb · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 137.4 mm · Produktabmessung, Ø: 97 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): BL90 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blitzlicht,Rundumlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 320 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 97 mm x 137.4 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Stromaufnahme max.:
320 mA
Produktabmessung, Ø:
97 mm
Produktabmessung, Höhe:
137.4 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Farbe:
gelb
Serie (Signaltechnik):
BL90
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blitzlicht | Rundumlicht
Typ (Hersteller-Typ):
Blitzleuchte BL90 15F
Ausführung (allgemein):
15 Funktionen
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anwendungsbereich (Details):
Dauerlicht|ツ| Blitzlicht|ツ| Rundum Effekt
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rundumleuchte gelb 24v, led dauerleuchte, dauerlicht, 4051455016401, ComPro, CO/BL/90/A/024/15F, Blitzleuchte BL90 15F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 135,07*
€ 167,63*
Frei Haus
ab € 132,47*
€ 168,22*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 319,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compro
CO/BL/90/WM
ab € 16,47*
Sonstiges
Compro
CO/BL/MF
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.