| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585410-BP Herst.-Nr.: CO/BL/70/A/024/15F EAN/GTIN: 4051455016302 |
| |
|
| | |
| ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL70 15F CO/BL/70/A/024/15F Gelb Dauerlicht,Blitzlicht,Rundumlicht 24 V/DC,24 V/AC
Multifunktions LED-Blitzleuchte BL70
Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar. Erhältlich sind die Blitzleuchten in drei verschiedenen Größen von der 12 LED-Variante BL50 über die 24 LED-Variante BL70 bis hin zur leuchtstarken 48 LED-Variante BL90 sowie in den drei unterschiedlichen Farben rot, gelb und grün. Die robuste Konstruktion dieser LED-Blitzleuchte gewährleistet die Schutzklasse IP65. Durch ihre einfache Installation ist die Blitzleuchte flexibel einsetzbar.
Ausstattung: Robuste Konstruktion · Einfache Installation · Hohe Effizienz · Flexible Einsatzmöglichkeiten · Beliebige Kombination · Optimale Ausleuchtung.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Details): Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt · Ausführung (allgemein): 15 Funktionen · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Gelb · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 78.4 mm · Produktabmessung, Ø: 74 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): BL70 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blitzlicht,Rundumlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 160 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 74 mm x 78.4 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Stromaufnahme max.: | 160 mA | Produktabmessung, Ø: | 74 mm | Produktabmessung, Höhe: | 78.4 mm | Marke: | ComPro | Schutzart: | IP65 | Leuchtfarben: | Gelb | Farbe: | gelb | Serie (Signaltechnik): | BL70 | Signaltechnik-Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Dauerlicht | Blitzlicht | Rundumlicht | Typ (Hersteller-Typ): | Blitzleuchte BL70 15F | Ausführung (allgemein): | 15 Funktionen | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Anwendungsbereich (Details): | Dauerlicht|ツ| Blitzlicht|ツ| Rundum Effekt | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rundumleuchte gelb 24v, led dauerleuchte, dauerlicht, 04051455016302, 4051455016302, ComPro, CO/BL/70/A/024/15F, Blitzleuchte BL70 15F |
| | |
| |