Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsäule 691.100.68 KombiSIGN 71 LED Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585400-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     691.100.68
EAN/GTIN:
     4049787020616
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Werma Signaltechnik Signalsäule 691.100.68 KombiSIGN 71 LED Weiß 1 St.

LED-Signalsäule FlatSIGN trasnparent

Einfache und flexible Montage
Abstrahlwinkel von 160 Grad
Dauer- oder Blinklicht einstellbar

Die LED-Signalsäule FlatSIGN beeindruckt durch Ihre und halbrunde Bauform, welche einen Abstrahlwinkel des Leuchtsignals von 160° gewährleistet. Dadurch ist die optimale Sichtbarkeit des Signals auch von der Seite sichergestellt. Ist kein Signal aktiv, tritt die LED-Säule durch ihr flaches Gehäuse in den Hintergrund und lenkt nicht vom Design der Maschine oder ihrem Umfeld ab. Die Säule fügt sich ideal in ihre Umgebung ein und ist wahlweise mit einem transparenten Gehäuse oder einer ansprechenden Metallic-Lackierung erhältlich. Durch die Möglichkeit eines Dauer- oder Blinklichts und der hohen Schutzart von IP65 kann die FlatSIGN in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten wie Lager- und Fördertechnik, Maschinen- und Anlagenbau bis hin zur Gebäudetechnik im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ohne Akustik · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 240 g · Herstellerfarbe: Transparent · Leuchtfarben: Weiß · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 30 mA · Weitere technische Daten: Akustisches Signal: Summer oder Mehrtonsirene (8 Töne) · Temperaturbereich: -30 bis +50 °C · Gehäuse-Unterteil: PC-ABS, schwarz · Befestigung: Wandmontage · Anschluss: Schraubklemmen max. 1,5 mm²

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 195 x 105 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Stromaufnahme max.:
30 mA
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Weiß
Farbe:
transparent
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
KombiSIGN 71
Ausführung (allgemein):
Ohne Akustik
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
Signalsäule
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,93*
€ 101,71*
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 118,17*
€ 5,00*
ab € 98,98*
€ 118,37*
Frei Haus
ab € 102,69*
€ 122,99*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 125,54*
€ 150,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.691.01
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.