Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL70 15F CO/BL/70/R/024/15F Rot Dauerlicht, Blitzlicht, Runduml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585390-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO/BL/70/R/024/15F
EAN/GTIN:
     4051455016340
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL70 15F CO/BL/70/R/024/15F Rot Dauerlicht,Blitzlicht,Rundumlicht 24 V/DC,24 V/AC

Multifunktions LED-Blitzleuchte BL70

Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar. Erhältlich sind die Blitzleuchten in drei verschiedenen Größen von der 12 LED-Variante BL50 über die 24 LED-Variante BL70 bis hin zur leuchtstarken 48 LED-Variante BL90 sowie in den drei unterschiedlichen Farben rot, gelb und grün. Die robuste Konstruktion dieser LED-Blitzleuchte gewährleistet die Schutzklasse IP65. Durch ihre einfache Installation ist die Blitzleuchte flexibel einsetzbar.

Ausstattung:
Robuste Konstruktion · Einfache Installation · Hohe Effizienz · Flexible Einsatzmöglichkeiten · Beliebige Kombination · Optimale Ausleuchtung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt · Ausführung (allgemein): 15 Funktionen · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 78.4 mm · Produktabmessung, Ø: 74 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): BL70 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blitzlicht,Rundumlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 160 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 74 mm x 78.4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Stromaufnahme max.:
160 mA
Produktabmessung, Ø:
74 mm
Produktabmessung, Höhe:
78.4 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Farbe:
rot
Serie (Signaltechnik):
BL70
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blitzlicht | Rundumlicht
Typ (Hersteller-Typ):
Blitzleuchte BL70 15F
Ausführung (allgemein):
15 Funktionen
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anwendungsbereich (Details):
Dauerlicht|ツ| Blitzlicht|ツ| Rundum Effekt
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rundumleuchte rot 24v, led dauerleuchte, dauerlicht, 04051455016340, 4051455016340, ComPro, CO/BL/70/R/024/15F, Blitzleuchte BL70 15F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 114,82*
Frei Haus
ab € 90,34*
€ 118,17*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 180,08*
€ 218,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compro
CO/BL/70/WM
ab € 11,99*
Sonstiges
Compro
CO/BL/MF
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.