Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 420.310.75 Gelb Dauerlicht 24 V/AC, 24 V/DC 92 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585119-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     420.310.75
EAN/GTIN:
     4016138369885
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 420.310.75 Gelb Dauerlicht 24 V/AC,24 V/DC 92 dB

LED/Summer-Kombination 420

Summer in Kombination mit LED-Dauerlicht.

Ausstattung:
Hohe Lebensdauer von bis zu 50000 h · Licht und Ton getrennt ansteuerbar · Dauer- oder Pulston einstellbar · Einfache Montage · Hohe Schutzart IP65 · Gehäuse: PC · Kalotte: PC, transparent · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm² · Kabeleinführung: Membranhülle bis Ø 9 mm · Tonart: Dauerton oder Pulston, umschaltbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Geräuschentwicklung (max.): 92 dB · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Ø: 89 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 60 mA · Ton-Frequenz: 2.3 kHz

Lieferumfang:
Leuchtmittel.

Hinweis:
Lieferung inkl. Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 89 mm x 101 mm
Stromaufnahme max.:
60 mA
Produktabmessung, Ø:
89 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
420.310.75
Geräuschentwicklung (max.):
92 dB
Betriebsspannung:
24 V/AC
Ton-Frequenz:
2.3 kHz
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,63*
€ 100,77*
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 102,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,11*
€ 103,19*
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 103,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,36*
€ 124,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.420.01
ab € 25,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.