Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 420.110.68 Rot Dauerlicht 230 V/AC 92 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585082-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     420.110.68
EAN/GTIN:
     4016138369854
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber LED 420.110.68 Rot Dauerlicht 230 V/AC 92 dB

LED/Summer-Kombination 420

Summer in Kombination mit LED-Dauerlicht.

Ausstattung:
Hohe Lebensdauer von bis zu 50000 h · Licht und Ton getrennt ansteuerbar · Dauer- oder Pulston einstellbar · Einfache Montage · Hohe Schutzart IP65 · Gehäuse: PC · Kalotte: PC, transparent · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm² · Kabeleinführung: Membranhülle bis Ø 9 mm · Tonart: Dauerton oder Pulston, umschaltbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Geräuschentwicklung (max.): 92 dB · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Ø: 89 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 50 mA · Ton-Frequenz: 2.3 kHz

Lieferumfang:
Leuchtmittel.

Hinweis:
Lieferung inkl. Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 89 mm x 101 mm
Stromaufnahme max.:
50 mA
Produktabmessung, Ø:
89 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
420.110.68
Geräuschentwicklung (max.):
92 dB
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ton-Frequenz:
2.3 kHz
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,50*
€ 108,99*
Frei Haus
ab € 89,41*
€ 111,30*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,17*
€ 111,52*
Frei Haus
ab € 95,23*
€ 111,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 114,92*
€ 134,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.420.01
ab € 25,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.