Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1554513 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder M12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584437-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1554513
EAN/GTIN:
     4046356166201
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
SACC-M12MSD-4Q SH PN - Bussystem-Steckverbinder

Bus-Systemsteckverbinder, Stecker, gerade, 4-polig, M12 geschirmt, D-kodiert, QUICKON-Anschlussblock, Kabeldurchmesser max. 8 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Außen-Durchmesser: 1.60 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herst.-Teilenr.: 1554513 · Inhalt: 1 St. · Kodierung: D · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 1.75 A · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: BUS-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SACC-M12MSD-4Q SH PN

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
BUS-Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
1.75 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Kodierung:
D
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1554513
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-M12MSD-4Q SH PN
Nennstrom:
1.75 A
Nennspannung:
60 V/DC
Außen-Durchmesser:
1.60 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,42*
€ 15,27*
1 Tag
75
€ 6,40*
ab € 11,42*
€ 15,29*
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 16,66*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,50*
€ 16,66*
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,49*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212597
ab € 46,89*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.