Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PU2-0708025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 6 mm 9 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582616-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0708025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Norgren Druckluftschlauch PU2-0708025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 6 mm 9 bar Meterware

Polyurethanschlauch

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Betriebsdruck (max.): 9 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 6 mm · Material: Polyurethan · Temperatur (max.): 60 °C

Lieferumfang:
Meterware

Hinweis:
Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
6 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU2-0708025C
Außen-Durchmesser:
8 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
9 bar
Temperatur (max.):
60 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
25
pro Meter
€ 8,90*
ab € 1,3008*
€ 1,7008*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 1,88*
25
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,7168*
€ 2,2888*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,8304*
€ 2,3804*
Lager 102
190
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.