Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PU2-0706025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 4 mm 9 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582602-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0706025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Norgren Druckluftschlauch PU2-0706025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 4 mm 9 bar Meterware

Polyurethanschlauch

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 9 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 4 mm · Material: Polyurethan · Temperatur (max.): 60 °C

Lieferumfang:
Meterware

Hinweis:
Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU2-0706025C
Außen-Durchmesser:
6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
9 bar
Temperatur (max.):
60 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, imi norgren originalteile, pu druckluftschlauch, 2050000379512, Norgren, PU2-0706025C, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
425
25
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,9044*
€ 1,2644*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,40*
25
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,1808*
€ 1,6664*
Lager 102
193
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,11*
28 Tage
61
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,17*
€ 17,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.