Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PU2 Druckluftrohr Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 25m bis 9 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180680
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0706025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyurethan
Länge = 25m
Betriebsdruck max. = 9 bar
Serie = PU2
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Die Serie IMI Norgren PU2 besteht aus Polyurethanschläuchen, die ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und branchenführende Flexibilität bieten. Dieser Polyurethanschlauch hat einen Ausgang von 6 mm und eine Länge von 25 m. Die Farbe dieses Schlauchs ist schwarz.Betriebsdruck: -40 bis 80 bar 25 Meter Länge in Kartons für guten Schutz und Einfache Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
25m
Betriebsdruck max.:
9 bar
Serie:
PU2
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, imi norgren originalteile, pu druckluftschlauch, 2180680, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Norgren, PU20706025C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses, IMI Norgren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
25
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,9044*
€ 1,2644*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,39*
Lager 108
25
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,1708*
€ 1,6664*
1 Tag
117
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,08*
15 Tage
56
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,18*
€ 17,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,6664*
€ 1,98302
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,5464*
€ 1,84022
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,5064*
€ 1,79262
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,4164*
€ 1,68552
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,3708*
€ 1,63125
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,1708*
€ 1,39325
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 41,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.