| |
|
| Artikel-Nr.: 102-579228-BP Herst.-Nr.: 3291 EAN/GTIN: 4000870032916 |
| |
|
| | |
| Nice Price 3291 LED-Einbauleuchte 5er Set LED LED fest eingebaut 2.5 W Eisen (gebürstet)
LED-Einbauleuchten
5er-Set
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 5 · Außen-Durchmesser: 3.5 cm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 12 V · Einbau-Durchmesser: 2.8 cm · Einbautiefe: 1.8 cm · Herstellerfarbe: Eisen (gebürstet) · Leistung: 2.5 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.5 W · Leuchtfarben: Tageslichtweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 7000 K · Material: Metall · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzglas: klar · Schutzklasse: II · Sets (LOV - nur für Titel): 5er Set · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design
Lieferumfang: LED-Einbauleuchten · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Eisen (gebürstet) | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtfarben-Bereich: | 7000 K | Leistung (Leuchmittel): | 5 x 0.5 W | Marke: | Nice Price | Anzahl Leuchtmittel: | 5 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bauform (Leuchten): | Rund | Leuchtfarben: | Tageslichtweiß | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Material: | Metall | Schutzglas: | klar | Raum (Lampen): | Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche | Sets (LOV - nur für Titel): | 5er Set | Stil (Lampen): | Modern/Design | Einbautiefe: | 1.8 cm | Außen-Durchmesser: | 3.5 cm | Einbau-Durchmesser: | 2.8 cm | Leistung je Leuchtmittel: | 0.5 W | Betriebsspannung: | 12 V | Leistung: | 2.5 W | Lichtfarbe: | 7000 K | Schutzklasse: | II | Sockel: | LED fest eingebaut | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Tageslichtlampen, einbauleuchte led 6000k, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led, 4000870032916, Nice Price, 3291, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| |