Leuchte Stabi Line E 10,6W 4000K neutralweiß12 V/DC 760mm Edelstahl Effekt Schlanke LED-Einbauleuchte mit opaler Abdeckung. flächiges Licht für homogene Lichtabstrahlung Hinweis: Passend zu allen L...
flache LED Einbauspotleuchte · diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwink...
LED Einbaustrahler LARA, IP20, rund, 2.8W 3000K 200lm, Weiß Farbtemperatur: 2900 | 3100 K Energieeffizienz-Klasse: G IP-Schutzart: IP20 Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm Einbautiefe: 2,2 cm Farbe: Glänze...
Einbauleuchte Dauerlicht, rot, AC/DC 12-230 V, Durchmesser 70 mm Dauerlichtelement SIRIUS 8WD5 ohne Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereic...
Einbauleuchte Dauerlicht, grün, AC/DC 12-230 V, Durchmesser 70 mm Dauerlichtelement SIRIUS 8WD5 ohne Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenberei...
Einbauleuchte Dauerlicht, gelb, AC/DC 12-230 V, Durchmesser 70 mm Dauerlichtelement SIRIUS 8WD5 ohne Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenberei...