Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nice Price 3291 LED-Einbauleuchte 5er Set LED LED fest eingebaut 2.5W Eisen (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S40556
Hersteller:
     Nice Price
Herst.-Nr.:
     3291
EAN/GTIN:
     4000870032916
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Features:
5er-Set
Lieferumfang:
LED-Einbauleuchten · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 W
Farbe:
grau
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
1.8 cm
Schutzglas:
klar
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Leistung (Details):
2.6 W
Lichtfarbe (Kelvin):
7000 K
Material:
Metall
Außen-Ø:
3.5 cm
Einbau-Ø:
2.8 cm
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
5
Herstellerfarbe:
Eisen (gebürstet)
Leistung je Leuchtmittel:
0.5 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 41,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,45*
€ 42,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.