Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70200 LED-Treiber 12 V (B x H x T) 135 x 40 x 55 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-576145-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70200
EAN/GTIN:
     4000870702000
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Paulmann 70200 LED-Treiber 12 V (B x H x T) 135 x 40 x 55 mm 1 St.

YourLED Power Supply, 48 W

Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
Material: Kunststoff

Steckerfertiger YourLED Power Supply in kompakten Abmessungen für kleine Systeme oder Systemergänzungen bis 48 W. Steckverbindungen für den direkten Anschluss von YourLED LED-Stripes oder vielfältigem Zubehör sind vorbereitet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 12 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 48 W · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm

Lieferumfang:
Inkl. Zuleitung mit Netzstecker.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 135 x 40 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
48 W
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, paulmann led treiber, led treiber, 4000870702000, Paulmann, 70200, led-leiste, led leiste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,73*
€ 27,73*
€ 4,00*
ab € 21,28*
€ 29,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,64*
€ 29,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,24*
€ 30,35*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 27,61*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70208
ab € 6,16*
Zubehör
Paulmann
70210
ab € 10,07*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,78*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 20,86*
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 11,96*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 14,96*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,72*
Zubehör
Paulmann
70460
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.