Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara Right 75 MA 1771031421A Schmutzwasser-Tauchpumpe 12800 l/h 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-572009-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1771031421A
EAN/GTIN:
     8052990493920
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Ebara Right 75 MA 1771031421A Schmutzwasser-Tauchpumpe 12800 l/h 9 m

Schmutzwasser-Tauchpumpe aus Edelstahl

Max. Fördermenge 14 000 l/h
Max. Förderhöhe 8,5 m
Max. Feststoffgröße 35 mm

Diese Schmutzwasser-Pumpe aus Edelstahl hat eine fast schon unglaubliche Fördermenge. Druckanschluss: 44,9 mm (1 1/2") IG. Passender Schlauchanschlussstutzen 38 mm IG x 40 mm (Best.-Nr. 572036).

Ausstattung:
Druckanschluss: 44,9 mm (1 1/2") IG.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 44,9 mm (1 1/2") IG · Einsatz-Dauer (ED): 100 % · Eintauch-Tiefe: 10 m · Feststoff-Größe (max.): 35 mm · Förderhöhe (max.): 9 m · Fördermenge (max.): 12800 l/h · Gewicht: 10.2 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 550 W · Leistungsaufnahme (P1): 1000 W · Produktabmessung, Höhe: 405 mm · Produktabmessung, Ø: 206 mm · Schwimmer-Schalter: Ja · Weitere technische Daten: Passender Schlauchanschlussstutzen 38 mm IG x 40 mm (Best.-Nr. 57 20 36). · Überlastungsschutz: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 206 mm x 405 mm
Produktabmessung, Ø:
206 mm
Produktabmessung, Höhe:
405 mm
Förderdruck (max.):
0.9 bar
Marke:
Ebara
Druckanschluss:
44|ツ|9 mm (1 1/2") IG
Einsatz-Dauer (ED):
100 %
Förderhöhe (max.):
9 m
Fördermenge (max.):
12800 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
550 W
Leistungsaufnahme (P1):
1000 W
Eintauch-Tiefe:
10 m
Feststoff-Größe (max.):
35 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
10.2 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,87*
€ 320,87*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 277,67*
€ 320,88*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 276,83*
€ 320,98*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 279,83*
€ 322,37*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,26*
€ 325,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,92*
€ 355,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
0903061294
ab € 66,08*
Sonstiges
EBARA Pumps
6000000883
ab € 69,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.