Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRFP260NPBF MOSFET 1 N-Kanal 300 W TO-247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564059-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP260NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Infineon Technologies IRFP260NPBF MOSFET 1 N-Kanal 300 W TO-247-3

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 200 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 4057 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 50 A · Leistung (max) P(TOT): 300 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 234 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 40 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 28 A · Serie (Halbleiter): HEXFET® · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 200 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247-3
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Serie (Halbleiter):
HEXFET®
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
IRFP260NPBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
4057 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
50 A
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
300 W
Q(G):
234 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
40 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
28 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
200 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
200 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 200v, Infineon Technologies, IRFP260NPBF, 542-9771, International Rectifier
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,33*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,34*
Lager 102
246
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,76*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,76*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
4597
ab € 0,64*
Zubehör
Infineon
IR2117SPBF
ab € 0,862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.