Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Classic Royal 103 BA Deckenventilator 48 W (Ø x H) 103 cm x 230 mm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560675-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     510313
EAN/GTIN:
     4024397103133
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
CasaFan Classic Royal 103 BA Deckenventilator 48 W (Ø x H) 103 cm x 230 mm Braun

Deckenventilator Classic Royal 103 Braun antik

5 Wendeflügel
wahlweise 2,4 oder 5 Flügel montierbar
3-Stufen-Zugschalter

CasaFan® Classic ROYAL 103 BA, Deckenventilator, Lack braun antik, 5 Flügel Nussbaum (wahlweise 4 oder 5 Flügel montierbar), Ø 103 cm, max. 48 Watt, 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, ruhiger Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 270 bzw. 210 mm (ohne Deckenstange), Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage - wahlweise mit oder ohne Rattaneinlage sichtbar zu montieren, für Leuchtenanbau vorbereitet, auch für Schrägen bis 38° geeignet, besonders flach bei Montage ohne Deckenstange, Zubehör wie Flügel in anderen Dekoren, längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen, Anbauleuchten oder Wandschalter verfügbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Nussbaum · Gehäusefarbe (Details): Braun · Gewicht: 4.9 kg · Leistung: 48 W · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Ø: 103 cm · Ventilator-Besonderheiten: Leuchtenanbau möglich,Wendbare Flügel,Austauschbare Flügel,Winterbetrieb

Lieferumfang:
Deckenventilator mit 5 Flügeln

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.;Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 103 cm x 230 mm
Gehäusefarbe (Details):
Braun
Produktabmessung, Ø:
103 cm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Nussbaum
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Leuchtenanbau möglich | Wendbare Flügel | Austauschbare Flügel | Winterbetrieb
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
48 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
4.9 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: 04024397103133, 4024397103133, CasaFan, 510313, Classic Royal 103 BA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,28*
€ 165,23*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 136,37*
€ 170,51*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 178,84*
€ 217,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,26*
Sonstiges
CasaFan
10201
ab € 33,13*
Sonstiges
CasaFan
11056
ab € 72,10*
Sonstiges
CasaFan
10208
ab € 33,03*
Sonstiges
CasaFan
10209
ab € 33,01*
Sonstiges
CasaFan
10206
ab € 33,21*
Sonstiges
CasaFan
1095
ab € 38,14*
Sonstiges
CasaFan
1106
ab € 28,58*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.