| |
|
| Artikel-Nr.: 102-560659-BP Herst.-Nr.: 513201 EAN/GTIN: 4024397132010 |
| |
|
| | |
| CasaFan Classic Royal 132 MA Deckenventilator 59 W (Ø x H) 132 cm x 230 mm Messing
Deckenventilator Classic Royal 132 Messing antik
5 Wendeflügel wahlweise 2,4 oder 5 Flügel montierbar 3-Stufen-Zugschalter
CasaFan® Classic ROYAL 132 MA, Deckenventilator, Messing antik, 5 Flügel Eiche antik (wahlweise 4 oder 5 Flügel montierbar), Ø 132 cm, 230 V ~ 50 Hz, max. 56 Watt, 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor, ruhiger Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 280 bzw. 210 mm (ohne Deckenstange), Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage - wahlweise mit oder ohne Rattaneinlage sichtbar zu montieren, für Leuchtenanbau vorbereitet, auch für Schrägen bis 38° geeignet, besonders flach bei Montage ohne Deckenstange, Zubehör wie Flügel in anderen Dekoren, längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen, Anbauleuchten oder Wandschalter verfügbar.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Eiche-antik · Gehäusefarbe (Details): Messing · Gewicht: 7.4 kg · Leistung: 59 W · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Ventilator-Besonderheiten: Leuchtenanbau möglich,Wendbare Flügel,Austauschbare Flügel,Winterbetrieb
Lieferumfang: Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.;Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 132 cm x 230 mm | Gehäusefarbe (Details): | Messing | Produktabmessung, Ø: | 132 cm | Produktabmessung, Höhe: | 230 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | CasaFan | Flügelfarbe: | Eiche-antik | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Ventilator-Besonderheiten: | Leuchtenanbau möglich | Wendbare Flügel | Austauschbare Flügel | Winterbetrieb | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 59 W | Anzahl Rotorblätter: | 5 | Drehrichtung umschaltbar: | Ja | Geschwindigkeitsstufen: | 3 | Gewicht: | 7.4 kg | Produkt-Art: | Deckenventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397132010, CasaFan, 513201, Classic Royal 132 MA, Ventilator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,39* | € 142,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,30* | € 148,83* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,94* | € 152,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,91* | € 185,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,34* | € 220,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|