| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58050563 Herst.-Nr.: 513201 EAN/GTIN: 4024397132010 |
| |
|
| | |
| Deckenventilator mess.ant. 132cm 5Fl Royal 132 MA 30 cm Abstand Decke/Flügel, mit Deckenstange bis auf 100 cm verlängerbar (nicht im Lieferumfang enthalten), 5 Holzflügel, eine Seite glatt, eine Seite mit Rattaneinlage, 3-stufiger Zugschalter, Links-Rechtslauf, gewuchteter Ventilator, funkentstörter Motor, nachrüstbare Beleuchtung (nicht im Lieferumfang enthalten), Messing antik Weitere Informationen: | | Durchmesser Gebläserad: | 1320 mm | Drehzahl: | 210 1/min | Luftmenge unbelastet: | 14200 m³/h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 114,87* | € 143,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,95* | € 144,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,54* | € 149,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,76* | € 221,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|