Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 0565 08 140 020 Dämmerungsschalter Dunkelblau, Grau 230 V 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560599-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0565 08 140 020
EAN/GTIN:
     4017254165139
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 1-100lx
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
Dämmerungs-Schalter

IP54

Zum Schalten von Beleuchtungseinrichtungen, z.B. für Hofeinfahrten, Garagen, Schaufenster usw. Bei Unterschreiten des eingestellten Helligkeitswertes wird der Relaiskontakt geschlossen und bei Überschreiten geöffnet. Die Ein- und Ausschaltverzögerung beträgt ca. 30 s. Die Ausschaltverzögerung ist so ausgelegt, dass kurzzeitige Helligkeitsänderungen, wie z.B. Autoscheinwerfer oder Blitze, keinen Einfluss auf das Schaltverhalten haben. Für Wandmontage geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 1 - 100 lx · Herstellerfarbe: Dunkelblau,Grau · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produkt-Art: Dämmerungsschalter · Produktabmessung, Breite: 63.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 63.8 mm · Produktabmessung, Länge: 90.8 mm · Schaltleistung (max.): 2500 W · Schaltleistung Glühlampe: 1600 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 1000 W · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Leuchtstofflampen unkompensiert: Max. 1000 W, kompensiert: Max. 600 W · Stromaufnahme: 50 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90.8 x 63.8 x 63.8 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelblau | Grau
Produktabmessung, Höhe:
63.8 mm
Produktabmessung, Länge:
90.8 mm
Produktabmessung, Breite:
63.8 mm
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP54
Farbe:
blau | grau
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
1600 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
1000 W
Dämmerungs-Einstellung:
1 - 100 lx
Schaltleistung (max.):
2500 W
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: 4017254025730, Eberle, 0565 08 140 020, DÄ 565 08 S
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,24*
€ 52,99*
€ 5,95*
ab € 41,21*
€ 53,03*
€ 5,46*
ab € 42,82*
€ 54,94*
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 56,02*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 53,73*
€ 68,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.