Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D02 35 A 50 Stück. Siemens 5SH5035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556684-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH5035
EAN/GTIN:
     4001869024431
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Schutzschalter
Sicherungshalter
Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D02 35 A 50 Stück. Siemens 5SH5035

NEOZED-Passeinsatz D02 35A

NEOZED-Passeinsatz D02 35A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906. www.siemens.de/sicherungen. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Größe (Schrift): D02 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennstrom: 35 A · Sicherungsgröße: D02 · Weitere technische Daten: Gewicht: 3 g

Lieferumfang:
50 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
35 A
Nennstrom - gerundet:
35 A
Marke:
Siemens
Farbe:
schwarz
Sicherungsgröße:
D02
Nennstrom:
35 A
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D02
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-11
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000278
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Neozed-Passeinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: paßeinsatz 35a siemens, pass einsatz, pass einsatz 35 a, Siemens, 5SH5035, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,34*
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,36*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,36*
50
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,38*
Lager 102
200
50
Frei Haus
ab € 0,3736*
€ 0,528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG1653
ab € 0,39667*
Sonstiges
Siemens
5SG1693
ab € 3,48*
Sonstiges
Siemens
5SG1701
ab € 4,56*
Sonstiges
Siemens
5SG1702
ab € 3,674*
Sonstiges
Siemens
5SG17021
ab € 19,35*
Sonstiges
Siemens
5SG5653
ab € 5,48*
Sonstiges
Siemens
5SG5693
ab € 5,49*
Sonstiges
Siemens
5SG5701
ab € 13,78*
Sonstiges
Siemens
5SG5702
ab € 8,62*
Sonstiges
Siemens
5SG57021
ab € 39,62*
Sonstiges
Siemens
5SG6202
ab € 6,90*
Sonstiges
Siemens
5SG6206
ab € 8,21*
Sonstiges
Siemens
5SG6207
ab € 9,0675*
Sonstiges
Siemens
5SG6208
ab € 52,62006*
Sonstiges
Siemens
5SE2335
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.