| |
|
| Artikel-Nr.: 102-554213-BP Herst.-Nr.: 9430429 EAN/GTIN: 9003399968402 |
| |
|
| | |
| PCE CEE Stromverteiler 9430429 9430429 400 V 16 A
3fach Stromverteiler Schutzkontakt 1,5 m mit CEE-Stecker
IP44
Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON mit Bügel und 1,5 m Kabel H07RN-F 5G1,5mm² mit CEE-Stecker 16A 5p 400V, 3x Schutzkontakt-Steckdose 16 A ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Ausgänge: 3x Schutzkontakt-Steckdose · Ausgänge (CEE Verteiler): Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: CEE-Stecker 16 A 5p · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Nenn-Ausgangsspannung: 230 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm² | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | Eingänge (CEE Verteiler): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Ausgänge (CEE Verteiler): | Schutzkontakt-Kupplung | Nenn-Eingangsstrom: | 16 A | Nenn-Eingangsspannung: | 400 V | Nenn-Ausgangsspannung: | 230 V | Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: | 3 | Ausgänge: | 3x Schutzkontakt-Steckdose | Eingänge: | CEE-Stecker 16 A 5p | Produkt-Art: | CEE Stromverteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee-stecker 400v 16a ip44, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, 9003399968402, PCE, 9430429, Starkstrom |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,29* | € 68,03* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 51,67* | € 68,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,46* | € 79,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,47* | € 122,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|