Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9430429 9430429 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168651
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9430429
EAN/GTIN:
     9003399968402
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose
PCE CEE Stromverteiler 9430429 9430429 400V 16A

IP44

Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON mit Bügel und 1,5 m Kabel H07RN-F 5G1,5mm² mit CEE-Stecker 16A 5p 400V, 3x Schutzkontakt-Steckdose 16 A ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.

Kategorie: CEE Stromverteiler
Anschluss A: CEE-Stecker
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Eingänge: CEE-Stecker 16 A 5p
Ausgänge: 3x Schutzkontakt-Steckdose
Nenn-Eingangsspannung: 400 V
Nenn-Ausgangsspannung: 230 V
Nenn-Eingangsstrom: 16 A
Schutzart: IP44
Kabellänge: 1.50 m
Kabel-Typ: H07RN-F 5G 1,5 mm²
Produkt-Art: CEE Stromverteiler
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3
Hersteller-Nr.: 9430429
EAN: 9003399968402
Bruttogewicht: 1.724 kg
Einlegetiefe: 75 mm
Farbe: grau/schwarz
Farbname: lichtgrau/tiefschwarz
Heftart: offen/geschlossen
Heftgerätetyp: Blockheftgerät
Heftleistung: 140 Blatt
Klammernart: 23/8-23/17 Super
Marke: Novus
Material: Metall
Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,89*
€ 67,85*
€ 5,90*
ab € 51,92*
€ 67,86*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 78,72*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 129,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.