Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9430429 9430429 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31592
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9430429
EAN/GTIN:
     9003399968402
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose
Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON mit Bügel und 1,5 m Kabel H07RN-F 5G1,5mm² mit CEE-Stecker 16A 5p 400V, 3x Schutzkontakt-Steckdose 16 A ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
3x Schutzkontakt-Steckdose
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 1,5 mm²
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
CEE-Stecker 16 A 5p
Nenn-Ausgangsspannung:
230 V
Kabellänge (Details):
1.5 m
Anschluss A:
CEE-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,89*
€ 67,85*
€ 5,90*
ab € 51,92*
€ 67,86*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 78,72*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 129,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.