| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552832-BP Herst.-Nr.: 1757 EAN/GTIN: 4260063167188 |
| |
|
| | |
| FIAP 1757 Wathose Schuhgröße (EU) 46 Olivgrün
FIAP profiline FishWader 46 - Wathose
Hochwertiges PVC beschichtetes Polyester (500 g) - 90% PVC / 10% Polyester Schuhgröße EU 46 Materialstärke: 0,88 mm Elastische Hosenträger mit Schnallen aus Kunststoff
Komfortable Wathose mit hoher Strapazierfähigkeit. Die professionelle Wathose (Schuhgröße EU 46) von FIAP ist in der Fischerei und Teichwirtschaft äußerst beliebt. Durch gleichbleibend gute Qualität ist trockenes Arbeiten in Teichen und Kanälen gewährleistet. profiline FishWader Wathose wird extra für den Einsatz in der Berufsfischerei hergestellt. Diese verfügt über verstellbare Träger, Innentasche und hochfrequenz verschweißte Stiefel mit einer breiten Naht. Ein angenehmes Arbeiten im Wasser wird jedem Teichbesitzer, Angler, Teichwirt und Fischwirt garantiert.
Hinweis: Beim Tragen von Wathosen oder auch Langschaft-Gummistiefeln (Anglerstiefeln) geht man ein erhöhtes Risiko des Ertrinkens ein. Durch Überbordfallen, Hinfallen oder einen unverhofften Schritt in tieferes Wasser, können die Hose oder die Stiefel voll Wasser laufen. Verbliebene Luft in den Stiefeln kann die Beine auftreibenlassen und den Kopf unter die Wasseroberfläche drücken. Eine Befreiung aus dieser Gefahrensituation ist ohne fremde Hilfe oder ohne geeignete Sicherheitsvorkehrungen nahezu unmöglich. Nutzen Sie daher Wathosen und Fischerstiefel oder auch schwere Wetterschutzkleidung nie ohne entsprechend große Rettungswesten. Sich automatisch beim ins Wasser fallen aufblasende Rettungswesten sind leicht zu tragen, und behindern nicht bei der Arbeit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Olivgrün · Schuhgröße (EU): 46
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Olivgrün | Marke: | FIAP | Schuhgröße (EU): | 46 | Farbe: | grün | Produkt-Art: | Wathose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, wetterschutzhose grün, regenbundhose, 5705332004829, FIAP, 1757, profiline Wathose 46 |
| | |
| |