Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1756 Wathose Schuhgröße (EU) 45 Olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552831-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1756
EAN/GTIN:
     4260063167171
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
FIAP 1756 Wathose Schuhgröße (EU) 45 Olivgrün

FIAP profiline FishWader 45 - Wathose

Hochwertiges PVC beschichtetes Polyester (500 g) - 90% PVC / 10% Polyester Schuhgröße EU 45
Materialstärke: 0,88 mm Elastische Hosenträger mit Schnallen aus Kunststoff

Komfortable Wathose mit hoher Strapazierfähigkeit.
Die professionelle Wathose (Schuhgröße EU 45) von FIAP ist in der Fischerei und Teichwirtschaft äußerst beliebt. Durch gleichbleibend gute Qualität ist trockenes Arbeiten in Teichen und Kanälen gewährleistet. profiline FishWader Wathose wird extra für den Einsatz in der Berufsfischerei hergestellt. Diese verfügt über verstellbare Träger, Innentasche und hochfrequenz verschweißte Stiefel mit einer breiten Naht. Ein angenehmes Arbeiten im Wasser wird jedem Teichbesitzer, Angler, Teichwirt und Fischwirt garantiert.

Hinweis:
Beim Tragen von Wathosen oder auch Langschaft-Gummistiefeln (Anglerstiefeln) geht man ein erhöhtes Risiko des Ertrinkens ein. Durch Überbordfallen, Hinfallen oder einen unverhofften Schritt in tieferes Wasser, können die Hose oder die Stiefel voll Wasser laufen. Verbliebene Luft in den Stiefeln kann die Beine auftreibenlassen und den Kopf unter die Wasseroberfläche drücken. Eine Befreiung aus dieser Gefahrensituation ist ohne fremde Hilfe oder ohne geeignete Sicherheitsvorkehrungen nahezu unmöglich. Nutzen Sie daher Wathosen und Fischerstiefel oder auch schwere Wetterschutzkleidung nie ohne entsprechend große Rettungswesten. Sich automatisch beim ins Wasser fallen aufblasende Rettungswesten sind leicht zu tragen, und behindern nicht bei der Arbeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Olivgrün · Schuhgröße (EU): 45

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Olivgrün
Marke:
FIAP
Schuhgröße (EU):
45
Farbe:
grün
Produkt-Art:
Wathose
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, wetterschutzhose grün, regenbundhose, 5705332004812, FIAP, 1756, profiline Wathose 45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 95,66*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 149,22*
€ 185,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiap Aquaculture
1760
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.