Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-551991-BP Herst.-Nr.: 4AC32081 EAN/GTIN: 4001869438849 |
| |
|
| | |
| Siemens 4AC32081 Klingel-Transformator 8 V/AC,12 V/AC 1 A
Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC
Hutschienenmontage PTC-Widerstand
Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++ Klingeltransformatoren zum Ansteuern von Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschalter. Die typische Anwendung dieser Klingeltransformatoren ist die Kurzzeitnutzung, wie sie bei Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschaltern im Wohnbau auftritt. Die Sekundärbemessungsspannungen reichen von AC 4 V bis 24 V. Siemens Klingeltransformatoren sind durch einen PTC-Widerstand gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast geschützt. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Klingeltrafos für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Netzgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz. 4. Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Daten: Ausgangsspannungen: 8 V/AC,12 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 1 A
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | Siemens | Farbe: | grau | Montageart: | Hutschiene | Nennstrom (max.): | 1 A | Ausgangsspannungen: | 8 V/AC | 12 V/AC | Betriebsspannung: | 230 V | ECLASS FeatureGroupID: | 27-03-11-01 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC001547 | ETIM System Name: | ETIM-7.0 | Produkt-Art: | Klingel-Transformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, siemens klingeltrafo, klingeltrafo, 4001869438849, Siemens, 4AC32081, 4AC3208-1 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,60* | € 35,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,23* | € 37,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,93* | € 38,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,41* | € 40,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,89* | € 54,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|