Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-4AC32081
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC32081
EAN/GTIN:
     4001869438849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
MF-R Sicherung
Resettables
Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++ Klingeltransformatoren zum Ansteuern von Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschalter. Die typische Anwendung dieser Klingeltransformatoren ist die Kurzzeitnutzung, wie sie bei Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschaltern im Wohnbau auftritt. Die Sekundärbemessungsspannungen reichen von AC 4 V bis 24 V. Siemens Klingeltransformatoren sind durch einen PTC-Widerstand gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast geschützt. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Klingeltrafos füralle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Netzgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz. 4. Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Sekundärstromstärke 2:
0.6 A
Aufputzmontage:
false
Höhe:
64 mm
Max. Verlustleistung:
5.7 W
Unterputzmontage:
false
Sekundärspannung 2:
12 V
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Sekundärspannung 1:
8 V
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2
Primärspannung:
230 V
Kurzschlusssicher:
true
Temperaturschutz:
true
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Länge:
90 mm
Breite:
36 mm
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.