Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159970 Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551924-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159970
EAN/GTIN:
     4007123575978
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1159970 Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Std-Verteiler 6fach 2m H07RN-F3G1.5 schwarz, ohne Schalter IP44

Outdoor Steckdosenleiste 6 -fach mit selbstschließenden Deckeln Steckdosen in praktischer 45° -Anordnung
Outdoor -Steckdosenleiste mit Schraublöchern zur Befestigung
Fremdkörperund spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP44
Ideal geeignet für den Einsatz im Freien IP44, beispielsweise auf der Baustelle oder rund ums Haus

Der Steckdosenverteiler IP44 von Brennenstuhl mit 2m Kabellänge besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist für die Verwendung im Außenbereich wie beispielsweise Garten und Baustelle geeignet. Zudem ist die Steckdosenleiste IP44 Spritzwassergeschützt. Außerdem überzeugt es durch folgende Eigenschaften:

- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Steckdosen in praktischer 45° -Anordnung
- 2m Neopren -Anschlusskabel
- Schraublöcher zur Befestigung
- Steckdosen 230V
- Kabelbezeichnung H07RN -F 3G1,5

Technische Daten:
Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 6

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,6732*
€ 13,1232*
8 Tage
4059
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 13,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,22*
€ 13,75*
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 14,28*
Lager 102
414
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,5813*
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,2657*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.